Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Kabelrinne KK 50.050


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GFK-Kabelrinne KK 50.050
GFK-Kabelrinne KK 50.050
Artikel-Nr.:
     6013-50952000
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KK 50.050
EAN/GTIN:
     4013339952014
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal

GFK-Kabelrinne KK 50.050

GFK-Kabelrinne, gepresst, mit ungelochten Seitenholmen und Boden, mit angeformtem Verbinder, mechanische Festigkeit nach IEC 61537, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Es ist eine Ausdehnungsdistanz von 8 mm zu berücksichtigen. Durch die Ausdehnung des Materials ist bei der Montage auf Folgendes zu achten: - Die Kabelrinne sollte nicht nahe oder an der Stoßstelle verschraubt werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Materialstärke:
3 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1496 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 48,43002*
€ 63,75003*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,81591*
€ 63,8559*
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 52,76001*
€ 68,75001*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 52,36002*
€ 68,75001*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,75003*
€ 75,86254
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,54003*
€ 75,61264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,10002*
€ 71,51902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,40001*
€ 69,49601
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,34001*
€ 69,42461
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,43002*
€ 57,63172
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 16,14334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.