Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinnendeckel RD 550 F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelrinnendeckel RD 550 F
Kabelrinnendeckel RD 550 F
Artikel-Nr.:
     6013-50955945
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RD 550 F
EAN/GTIN:
     4013339263202
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel

Kabelrinnendeckel RD 550 F

Deckel für Kabelrinne/-leiter, mit Stoßleiste zur Verminderung der Durchbiegung am Deckelstoß, Schutz gegen Eindringen von Schmutz sowie Erhöhung der Stabilität mit dem angrenzenden Deckel, ohne Drehriegelverschlüsse. Verwendbar für : Kabelrinnen Abmessungen (ca. Maß) B (innen) : 552 mm Lieferlänge L : 3000 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
552 mm
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufliegend
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
1
€ 195,00*
ab € 398,50002*
€ 398,50002*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 386,88*
€ 399,15*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 409,92*
€ 409,92*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 398,50002*
€ 474,21502
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (€ 132,83334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.