Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne 85x600x3050mm SKSMU 860 FT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
OBO SKSMU 860 FT Kabelrinne SKSMU ungelocht Schnellverbindung 6059791
OBO SKSMU 860 FT Kabelrinne SKSMU ungelocht Schnellverbindung 6059791
Artikel-Nr.:
     6013-50965007
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6059791
EAN/GTIN:
     4012195833673
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo

Kabelrinne 85x600x3050mm SKSMU 860 FT

Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Breite:
600 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
3050 mm
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
50800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, kabelrinnen b=600 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 422,83002*
€ 511,27002*
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 425,48004*
€ 514,47003*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 514,47003*
€ 612,21934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 512,38002*
€ 609,73222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 490,94004*
€ 584,21865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 472,02003*
€ 561,70384
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 425,48004*
€ 506,32125
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 141,82668* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052724
ab € 335,65002*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6051472
ab € 119,25*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062331
ab € 41,77002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.