Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne 60x400x3050mm SKSMU 640 FT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
OBO SKSMU 640 FT Kabelrinne SKSMU ungelocht Schnellverbindung 6059713
OBO SKSMU 640 FT Kabelrinne SKSMU ungelocht Schnellverbindung 6059713
Artikel-Nr.:
     6013-50965089
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6059713
EAN/GTIN:
     4012195830658
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo

Kabelrinne 60x400x3050mm SKSMU 640 FT

Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
3050 mm
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
23800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 69,00*
ab € 101,00*
€ 121,30*
Lager 6013
3
€ 195,00*
ab € 101,62*
€ 122,06*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 122,06*
€ 145,2514
pro Meter
ab 15 Meter
€ 117,88*
€ 140,2772
pro Meter
ab 30 Meter
€ 113,46*
€ 135,0174
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 101,62*
€ 120,9278
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 101,62* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 366,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052715
ab € 61,52*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6051413
ab € 64,91*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062327
ab € 19,15002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.