Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne RL 85.400 F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelrinne RL 85.400 F
Kabelrinne RL 85.400 F
Artikel-Nr.:
     6013-55966615
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RL 85.400 F
EAN/GTIN:
     4013339234608
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelrinne niedax feuerverzinkt

Kabelrinne RL 85.400 F

Kabelrinne, nach DIN EN 61537, mit versetzt angeordneter Boden- und Seitenperforation, durchgehend mittige Lochperforation zur Abhängung mit Gewindestäben M 10/..., einschließlich einstückigem U-förmigen Stoßstellenverbinder RV 85... und feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 85 x 400 mm Materialstärke : 1 mm Mittellochung : Ø 11 mm Lieferlänge : 3000 mm Nutzbarer Querschnitt : 33800 mm² Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
0,9 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
33800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, kabelbahn
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 45,00*
ab € 135,26001*
€ 169,68*
Lager 6013
1
€ 195,00*
ab € 276,93003*
€ 334,76004*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 307,41*
€ 371,20002*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 334,76004*
€ 398,36445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 334,44003*
€ 397,98364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 327,43002*
€ 389,64172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 315,18003*
€ 375,06424
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 276,93003*
€ 329,54674
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 92,31001* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.