Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenmast D114 H5300d76Eingrab 611893.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6013-58762814
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     611893.000
EAN/GTIN:
     4051859081265
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast

Leuchtenmast D114 H5300d76Eingrab 611893.000

Zylindrisch abgesetzter Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Wandstärke 3 mm. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Gerätesteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flasche/Kegel
Konisch zulaufend:
nein
Abgesetzte Form:
ja
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
114 mm
Wandstärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 313,08*
€ 372,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 399,27*
€ 466,20*
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 398,45*
€ 466,28*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,28*
€ 554,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,44*
€ 549,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,26*
€ 531,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,55*
€ 517,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,45*
€ 474,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.