Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 100x10mm L:3000mm ZX429


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kupferschiene 100x10mm L:3000mm ZX429
Kupferschiene 100x10mm L:3000mm ZX429
Artikel-Nr.:
     6013-59356238
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX061429R9999
EAN/GTIN:
     4011617614296
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
abb kupferschiene

Kupferschiene 100x10mm L:3000mm ZX429

Sammelschienen als Meterware unbearbeitet und blank, Abmessungen: 100 x 10 mm, mit einer Länge von 3000 mm, für einen Bemessungsstrom von 1700 A, 1-polig, Verpackungseinheit 1 Stück
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
2000 A
Ausführung:
flach
Länge:
3000 mm
Breite:
3000 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 1.053,90*
€ 1.194,04*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.052,78*
€ 1.195,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.082,33*
€ 1.225,93*
Frei Haus
ab € 1.190,05*
€ 1.369,89*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.194,04*
€ 1.420,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.165,35*
€ 1.386,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,18*
€ 1.304,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,13*
€ 1.277,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.053,90*
€ 1.254,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.