Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennsteg f.Kabeltragsysteme TSG 45 A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trennsteg für Kabeltragsysteme 45x2995 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Trennsteg für Kabeltragsysteme 45x2995 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     6013-60753805
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6062025
EAN/GTIN:
     4012195694441
Suchbegriffe:
Gitterrinne
Trennsteg
gitterrinne obo
gitterrinne

Trennsteg f.Kabeltragsysteme TSG 45 A2

Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
Weitere Informationen:
Trennwandhöhe:
45 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
L-Profil
Befestigungslochung:
nein
Befestigungsart:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 57,23001*
€ 74,23002*
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 57,60*
€ 74,70*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 85,96002*
€ 108,30*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,70*
€ 88,893
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,82001*
€ 87,84581
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,64002*
€ 82,87162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,49*
€ 81,5031
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,60*
€ 68,544
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 19,20* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062282
ab € 0,26094*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062280
ab € 0,32409*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067970
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.