Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstruktions-Abhängeprof. 50x3000x4, St, BK FESP L 50 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Konstruktions-Abhängeprofil 50x3000x4 Stahl blank
Konstruktions-Abhängeprofil 50x3000x4 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     6013-60857936
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7104960
EAN/GTIN:
     4012196239832
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse

Konstruktions-Abhängeprof. 50x3000x4, St, BK FESP L 50 4

Flacheisensprosse mit doppelter, versetzter Langlochreihe zur Erstellung von Abhänge- und Tragkonstruktionen.
Weitere Informationen:
Länge:
3000 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
4 mm
Materialstärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
1,16 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sprosse, kabelleiter bettermann, sprosse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 111,70002*
€ 140,09004*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 111,20781*
€ 140,12781*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 134,48001*
€ 168,34002*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,09004*
€ 166,70715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,24003*
€ 164,50564
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,44003*
€ 158,79364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,22003*
€ 156,15184
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,70002*
€ 132,92302
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 37,23334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.