Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne Edelstahl RLVC 60.100 E3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelrinne Edelstahl RLVC 60.100 E3
Kabelrinne Edelstahl RLVC 60.100 E3
Artikel-Nr.:
     6013-60952697
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RLVC 60.100 E3
EAN/GTIN:
     4013339948239
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
niedax kabelrinne edelstahl

Kabelrinne Edelstahl RLVC 60.100 E3

Kabelrinne, leicht, nach DIN EN 61537, mit angeprägtem Stoßstellenverbinder zur schraublosen Schnellbefestigung und mit versetzt angeordneter Boden- und Seitenperforation für stufenlose Befestigung und Anbringung der Systembauteile, Boden zusätzlich gesickt und mit durchgehend mittiger Loch- bzw. Schlüssellochperforation zur Abhängung mit Gewindestäben M 10/.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
0,8 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen edelstahl, kabelbahn
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
1
€ 195,00*
ab € 188,33004*
€ 230,00004*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 188,86002*
€ 230,42001*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 230,00004*
€ 273,70005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 229,81002*
€ 273,47392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 225,09003*
€ 267,85714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,68003*
€ 259,03924
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 188,33004*
€ 224,11275
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 62,77668* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.