Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene gelocht,Schlw. 22mm MS4141P3000FS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 3000x41x41 Stahl bandverzinkt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 3000x41x41 Stahl bandverzinkt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 3000x41x41 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     6013-60952886
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1122910
EAN/GTIN:
     4012195686224
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
obo bettermann profilschiene geloch...
c-profilschiene

Profilschiene gelocht,Schlw. 22mm MS4141P3000FS

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
Weitere Informationen:
Länge:
3000 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2,5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene obo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 100,58001*
€ 124,49001*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 101,86302*
€ 126,453*
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 102,03*
€ 126,59001*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 144,5004*
€ 176,71041*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,59001*
€ 150,64211
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,50002*
€ 149,34502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,60002*
€ 141,13402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,66001*
€ 138,82541
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,03*
€ 121,4157
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 34,01* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1175211
ab € 2,13*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1175289
ab € 2,53*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1175122
ab € 2,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147214
ab € 84,41*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148322
ab € 199,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.