Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Kabelrinne KP 80.200/6


Menge:  Meter  
Produktinformationen
GFK-Kabelrinne KP 80.200/6
Artikel-Nr.:
     6013-60953579
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KP 80.200/6
EAN/GTIN:
     4013339952533
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
niedax kabelrinne gfk

GFK-Kabelrinne KP 80.200/6

GFK-Kabelrinne, pultrudiert, mit ungelochten Seitenholmen und ohne Bodenlochung, mechanische Festigkeit nach IEC 61537, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Der Stoßstellenverbinder KPGH 80 ist nicht im Lieferumfang enthalten bitte gesondert bestellen. Bei der Montage der Stoßstellenverbinder KPGH 80 ist die zu beachtenden Ausdehnungsdistanz der Kabelrinnen von ca.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
200 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
14440 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbahn
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
6
€ 195,00*
ab € 39,56667*
€ 49,67667*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 45,00*
ab € 39,47*
€ 52,21*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 49,67667*
€ 59,11524
pro Meter
ab 10 Meter
€ 47,73667*
€ 56,80664
pro Meter
ab 20 Meter
€ 47,36667*
€ 56,36634
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 39,56667*
€ 47,08434
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 298,06002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.