Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Weitspannkabelrinne 160x600x6000mm WKSG 166 FS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Weitspannkabelrinne gelocht, Boden gesickt 160x600x6000 Stahl bandverzinkt
Weitspannkabelrinne gelocht, Boden gesickt 160x600x6000 Stahl bandverzinkt
Weitspannkabelrinne gelocht, Boden gesickt 160x600x6000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     6013-60957881
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6098517
EAN/GTIN:
     4012196808335
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Weitspannkabelrinne

Weitspannkabelrinne 160x600x6000mm WKSG 166 FS

Weitspannkabelrinnen-System, gelocht, mit der Seitenhöhe 160 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Breite:
600 mm
Materialstärke:
2 mm
Länge:
6000 mm
Arbeitslänge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
91400 mm²
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
6
€ 195,00*
ab € 152,18667*
€ 179,42667*
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 151,76*
€ 179,52*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 179,42667*
€ 213,51774
pro Meter
ab 12 Meter
€ 176,96667*
€ 210,59034
pro Meter
ab 30 Meter
€ 167,90667*
€ 199,80894
pro Meter
ab 60 Meter
€ 161,44667*
€ 192,12154
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 152,18667*
€ 181,10214
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.076,56002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6098719
€ 495,51*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6227465
€ 267,48003*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6227708
€ 35,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7070233
€ 7,57*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062122
€ 38,66001*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062132
€ 65,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.