| |
|
| Artikel-Nr.: 6013-60968636 Herst.-Nr.: STVW 200 S EAN/GTIN: 4013339055296 |
|
|
| | |
| Steigetrassenverkleidung bandverzinkt STVW 200 S Steigetrassenverkleidung, Komplettset, unmontiert, für wandmontierte Steigetrassen, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Das Platzangebot unter der Verkleidung ist hinreichend bemessen, sodass Bügelschellen bis zu 3 Kabel problemlos an die Steigetrasse montiert werden können. Die Lieferung erfolgt aus transporttechnischen Gründen als Bausatz! Die Seitenteile werden bauseits mit dem Zubehör an die Steigetrasse montiert, nach Fertigstellung der Installation wird der Deckel mit den Deckelhaltefedern aufgerastet. Weitere Informationen: | | Ausführung der Seitenwand: | U-Profil | Höhe der Seitenwand: | 203 mm | Länge: | 3000 mm | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6013 | | | | | | € 195,00* | ab € 348,68001* | € 417,57* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 347,46831* | € 418,17831* | | | | | 20 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 362,62002* | € 432,52002* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6013 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Meter (ab € 116,22667* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6013 | | Versand: Lager 6013 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 195,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|