Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Kabelrinne RDSRSL 200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckel für Kabelrinne RDSRSL 200
Deckel für Kabelrinne RDSRSL 200
Artikel-Nr.:
     6013-60968780
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RDSRSL 200
EAN/GTIN:
     4013339936205
Suchbegriffe:
Deckelspannring für Kabelleiter
Deckelspannring für Kabelrinne
Kabelleiter-Deckelspannring
Kabelrinnen-Deckelspannring

Deckel für Kabelrinne RDSRSL 200

Deckel, schwere Ausführung, mit vollflächig aufgenieteten leichtem Aluminiumriffelblech, ohne Drehriegelverschlüsse, für begehbare Kabelrinnen. Andere Antirutschbeläge auf Anfrage lieferbar. Zur Befestigung des Deckels müssen bei Bedarf Deckelhaltefedern RDHFS 9... separat bestellt werden. Zur Unterstützung des begehbaren Deckels bitte die Mindestanzahl an Trennstegen beachten (siehe Trennsteg RWTS.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
205 mm
Materialstärke:
4 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,27001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 134,75667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 489,94002*
€ 583,02862
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 470,17002*
€ 559,50232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 451,25001*
€ 536,98751
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 404,27001*
€ 481,08131
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.