Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peitschenmast kon LPH 7,5m W3,0mm Z60mm ET1,2m CGC7E75B15S220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peitschenmast kon LPH 7,5m W3,0mm Z60mm ET1,2m CGC7E75B15S220
Peitschenmast kon LPH 7,5m W3,0mm Z60mm ET1,2m CGC7E75B15S220
Artikel-Nr.:
     6013-68767975
Hersteller:
     Metalogalva
Herst.-Nr.:
     CGC7E75B15S220
EAN/GTIN:
     15605411001022
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast verzinkt
lichtmast
lichtmast petitjean

Peitschenmast kon LPH 7,5m W3,0mm Z60mm ET1,2m CGC7E75B15S220

Bei diesem Artikel mit Überlänge ist eine Standardbestellung und -Auslieferung in der Regel nicht möglich. Wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner!
Weitere Informationen:
Konisch zulaufend:
ja
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Wandstärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
7,5 m
Gesamtlänge:
8,7 m
Auslegerlänge:
2240 mm
Mit Fußplatte:
nein
Ausleger:
Einzel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 764,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,01*
€ 1.024,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,39*
€ 1.000,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,96*
€ 967,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,44*
€ 909,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.