Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbelag-Anlegeprofil Kanalsystem OKA BA4 3


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bodenbelag-Anlegeprofil für Kanalsystem OKA2 2400mm Aluminium
Bodenbelag-Anlegeprofil für Kanalsystem OKA2 2400mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     6013-70857036
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404220
EAN/GTIN:
     4012195099338

Bodenbelag-Anlegeprofil Kanalsystem OKA BA4 3

Bodenbelaganlegeprofil für die Kanalsysteme OKA-G und OKA-W. Bodenbündig oder 3 mm fußbodenüberragend in das Seitenprofil einlegbar. Ersatzteil.
Weitere Informationen:
Breite:
4 mm
Länge:
2400 mm
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
2
€ 195,00*
ab € 5,255*
€ 7,545*
22 Tage
nicht lagernd
2,4
€ 5,90*
ab € 5,30*
€ 7,61*
2,4
€ 5,95*
ab € 6,25*
€ 8,94*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 12,37*
€ 17,09*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 7,545*
€ 8,97855
pro Meter
ab 4 Meter
€ 7,485*
€ 8,90715
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,045*
€ 8,38355
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,745*
€ 8,02655
pro Meter
ab 40 Meter
€ 6,535*
€ 7,77665
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 5,255*
€ 6,25345
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 15,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.