Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannkabelrinne WRU 200.600


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Weitspannkabelrinne WRU 200.600
Weitspannkabelrinne WRU 200.600
Artikel-Nr.:
     6013-70957008
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     WRU 200.600
EAN/GTIN:
     4013339316601
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Weitspannkabelrinne

Weitspannkabelrinne WRU 200.600

Weitspannkabelrinne, nach DIN EN 61537, mit ungelochten und gesickten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, sowie eingenietetem Boden mit ungelochten Quersicken zur Stabilisierung, einschließlich einer Stoßstellenleiste RSL... und anteilmäßigem Befestigungszubehör. Stoßstellenverbinder WSV 200.500 bitte gesondert bestellen. Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
600 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
107630 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 275,92*
€ 328,3448
pro Meter
ab 12 Meter
€ 271,86*
€ 323,5134
pro Meter
ab 30 Meter
€ 257,91*
€ 306,9129
pro Meter
ab 60 Meter
€ 249,75*
€ 297,2025
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 240,71*
€ 286,4449
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.