Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter Schiffbau gelocht, 40x200x3000 SLZ 200 SG


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelleiter Schiffbau gelocht, 40x200x3000 SLZ 200 SG
Artikel-Nr.:
     6013-70967321
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7098164
EAN/GTIN:
     4012195708155
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse

Kabelleiter Schiffbau gelocht, 40x200x3000 SLZ 200 SG

Schiffskabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 40 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV. Schweißgrundierung Typ SIGMA-WELD 199, auch in weiß erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Höhe:
40 mm
Breite:
200 mm
Länge:
3000 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,18*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 143,60*
€ 170,884
pro Meter
ab 6 Meter
€ 143,35*
€ 170,5865
pro Meter
ab 15 Meter
€ 137,42*
€ 163,5298
pro Meter
ab 30 Meter
€ 127,87*
€ 152,1653
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 119,18*
€ 141,8242
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.