Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinnendeckel RD 600


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelrinnendeckel RD 600
Kabelrinnendeckel RD 600
Artikel-Nr.:
     6013-75966563
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RD 600
EAN/GTIN:
     4013339261109
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel

Kabelrinnendeckel RD 600

Deckel für Kabelrinne/-leiter, mit Stoßleiste zur Verminderung der Durchbiegung am Deckelstoß, Schutz gegen Eindringen von Schmutz sowie Erhöhung der Stabilität mit dem angrenzenden Deckel, ohne Drehriegelverschlüsse. VDE zertifiziert! Verwendbar für : Kabelrinnen Kabelleitern Abmessungen (ca. Maß) B (innen) : 602 mm Lieferlänge L : 3000 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
602 mm
Materialstärke:
0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufliegend
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 205,75002*
€ 250,18002*
Lager 6013
1
€ 195,00*
ab € 206,08002*
€ 251,12004*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 251,12004*
€ 298,83285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 249,63003*
€ 297,05974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 245,12004*
€ 291,69285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 236,72004*
€ 281,69685
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 206,08002*
€ 245,23522
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 68,69334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.