Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Li-Unterteil LI 60.060/3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Li-Unterteil LI 60.060/3
Li-Unterteil LI 60.060/3
Artikel-Nr.:
     6013-80750331
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LI 60.060/3
EAN/GTIN:
     4013339532612
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Li-Unterteil LI 60.060/3

Industriekanal, Kanalunterteil mit versetzt angeordneter Boden- und Seitenlochung sowie zusätzlich eingebrachten Boden- und Seitenauslässen für Kabel- und Leitungsdurchführungen, ohne Deckel, Zubehör für den Potentialausgleich, zwei Universalverbinder LIV 60 je Stoßstelle, muss gesondert bestellt werden. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 60 mm Bodenauslässe : 30 x 65 mm Bodenauslassabstand : 245 mm Seitenauslässe : 20 x 65 mm Seitenauslassabstand : 245 mm Lieferlänge L : 3000 mm Nutzbarer Querschnitt : 3182 mm² Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
3182 mm²
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
3
€ 195,00*
ab € 16,04*
€ 22,09*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,07*
€ 22,71*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 22,09*
€ 26,2871
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,02*
€ 25,0138
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,26*
€ 24,1094
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,60*
€ 23,324
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,04*
€ 19,0876
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 66,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.