Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterprofil 20x22x3000mm KG2EL/3,0m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gitterprofil 20x22x3000 Aluminium eloxiert
Gitterprofil 20x22x3000 Aluminium eloxiert
Gitterprofil 20x22x3000 Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     6013-80755319
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6287723
EAN/GTIN:
     4012195146704
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Gitterlamelle-Brüstungskanal
Kabelkanaldeckel

Gitterprofil 20x22x3000mm KG2EL/3,0m

Konvektionsgitter schräg, zum optisch ansprechenden Verschließen von Abständen zwischen dem Geräteeinbaukanal und der Wand. Die Konvektionsgitterprofile sind für die horizontale und die vertikale Montage geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal obo, brüstungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 22,48002*
€ 30,55002*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 22,61001*
€ 30,64002*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,49*
€ 32,01*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,41002*
€ 35,77002*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 26,43*
€ 36,10002*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,55002*
€ 36,35452
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,45003*
€ 36,23554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,90002*
€ 34,39102
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,58002*
€ 32,82022
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,73003*
€ 31,80874
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,48002*
€ 26,75122
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 7,49334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.