Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Kabelrinne KK 110.200


Menge:  Meter  
Produktinformationen
GFK-Kabelrinne KK 110.200
GFK-Kabelrinne KK 110.200
Artikel-Nr.:
     6013-80952094
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KK 110.200
EAN/GTIN:
     4013339952151
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahnen kunststoff

GFK-Kabelrinne KK 110.200

GFK-Kabelrinne, gepresst, mit ungelochten Seitenholmen und Boden, mit angeformtem Verbinder, mit querverlaufenden Verstärkungen (5 mm) über die gesamte Kabelrinnenbreite, mechanische Festigkeit nach IEC 61537, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Durch die querlaufende Verstärkungen ist die Kabelrinne auch für die Anwendung mit Hochfrequenzkabel gemäß UTE C15-900 (Anwendungsklasse D, Frequenz 16 MHz) zugelassen.
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
4 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
18258 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, kabelrinne niedax
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
3
€ 195,00*
ab € 41,04334*
€ 53,39334*
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 40,97*
€ 53,62*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 69,00*
ab € 44,27*
€ 57,84*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 45,00*
ab € 44,29*
€ 58,01*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 53,39334*
€ 63,53807
pro Meter
ab 5 Meter
€ 51,13334*
€ 60,84867
pro Meter
ab 10 Meter
€ 49,02334*
€ 58,33777
pro Meter
ab 20 Meter
€ 48,99334*
€ 58,30207
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 41,04334*
€ 48,84157
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 160,18002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.