Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinnendeckel RDV 120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelrinnendeckel RDV 120
Kabelrinnendeckel RDV 120
Artikel-Nr.:
     6013-80958530
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RDV 120
EAN/GTIN:
     4013339261451
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel

Kabelrinnendeckel RDV 120

Deckel für Kabelrinne/-leiter, mit Stoßleiste zur Verminderung der Durchbiegung am Deckelstoß, Schutz gegen Eindringen von Schmutz sowie Erhöhung der Stabilität mit dem angrenzenden Deckel, mit unverlierbar vormontierten Drehriegelverschlüssen. Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
122 mm
Materialstärke:
0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 101,61*
€ 101,61*
Lager 6013
1
€ 195,00*
ab € 101,72001*
€ 101,72001*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 87,63*
€ 101,85*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,72001*
€ 121,04681
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (€ 33,90667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.