Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne 60x150x3050mm SKSMU 615 FT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6013-80965073
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6059707
EAN/GTIN:
     4012195829928

Kabelrinne 60x150x3050mm SKSMU 615 FT

Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
3050 mm
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
8800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 74,33*
€ 76,03*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 69,00*
ab € 78,97*
€ 78,97*
Lager 6013
3
€ 195,00*
ab € 79,42*
€ 79,42*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 79,42*
€ 94,5098
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 238,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052706
ab € 36,14*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062327
ab € 8,72*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6051359
ab € 39,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.