Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannrinne 400x100mm 153Y2-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitspannrinne 400x100mm 153Y2-400
Weitspannrinne 400x100mm 153Y2-400
Artikel-Nr.:
     6013-85955061
Hersteller:
     Rico
Herst.-Nr.:
     153Y2-400
EAN/GTIN:
     4046847001905
Suchbegriffe:
Weitspannkabelrinne
Weitspannrinne
weitspannkabelrinne rico
weitspannkabelrinne

Weitspannrinne 400x100mm 153Y2-400

Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
6000 mm
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.153,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,15*
€ 1.372,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.142,02*
€ 1.359,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.081,33*
€ 1.286,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,11*
€ 1.236,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 981,72*
€ 1.168,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.