Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steh-und Schiebeleiter 3-teilig 146210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6013-86250052
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     146210
EAN/GTIN:
     4021103462102
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Glasfaserleiter

Steh-und Schiebeleiter 3-teilig 146210

3-teilige Sprossen-Steh- und Schiebeleiter, isolierend wirkend bis 1000 V AC/1500 V DC. Kombinierte dreiteilige Sprossenleiter, die sowohl als Stehleiter als auch als Schiebeleiter (Anlegeleiter) genutzt werden kann. Wenn als Stehleiter genutzt, dient das dritte obere Leiternteil nur als Sicherheitsbrücke. Optimale Standsicherheit durch Bodentraverse, Schiebeleiter von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar per Hand, 2 Wandlaufrollen am oberen Leiterende, Verriegelungs- und Öffnungsmechanismus aus Aluminium, hochfeste Spanngurte gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Stehleiter, hohle GFK-Holme in H-Profil (90x32 mm, bei 8 Sprossen 70x32 mm), Aluminium-Sprossen in den Maßen: Sprossenquerschnitt 27x27 mm, Sprossenabstand 280 mm, geprüft gemäß EN 131 (außer 3x14 Sprossen!).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schiebeleiter
Werkstoff:
Glasfaser/Aluminium
Transportlänge:
2,9 m
Anzahl der Sprossen:
10
Anzahl der Elemente:
3
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Stabilisatoren:
nein
Mit Leine:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 75,00*
ab € 909,65*
€ 1.023,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 991,81*
€ 1.111,32*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.001,13*
€ 1.125,22*
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 1.008,93*
€ 1.133,02*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.036,19*
€ 1.163,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.133,02*
€ 1.348,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.132,66*
€ 1.347,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.088,20*
€ 1.294,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.054,98*
€ 1.255,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,93*
€ 1.200,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.