Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenanschlussbahn 50x80,Alu,naturelox. DABA500801 ELN


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6013-90751873
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     DABA500801ELN
EAN/GTIN:
     4012740208444
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Deckenanschlussbahn 50x80,Alu,naturelox. DABA500801 ELN

Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x80mm eloxiert. Deckenanschlussbahn zur Montage zur Leitungsführung bestehend aus rechteckigem Grundprofil 46 x 80 mm mit Leitungs-Nutzverlegungsfläche 21 cm². Nutzbare Kabellast bei Abhänger-Stützweite 2,5 m bis 10 kg oder bei Stützweite 1,5 m bis 16 kg. Deckenanschlussbahn passend für Kupplungen, höhenverstellbarer Deckenabhänger, Formteile (Flachwinkel, T-Stück), Halterset sowie Adapter für Deckenanschlusssäulen.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
80 mm
Materialstärke:
1,8 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
3496 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,90*
ab € 45,85*
€ 54,29*
Lager 6013
3
€ 195,00*
ab € 44,23334*
€ 56,00334*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 44,40*
€ 56,17*
41 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 44,45*
€ 56,22*
19 Tage
unbekannt
3
€ 5,90*
ab € 49,27*
€ 62,19*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 56,00334*
€ 66,64397
pro Meter
ab 4 Meter
€ 55,34334*
€ 65,85857
pro Meter
ab 10 Meter
€ 52,77334*
€ 62,80027
pro Meter
ab 20 Meter
€ 52,35334*
€ 62,30047
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 44,23334*
€ 52,63767
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 168,01002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.