Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeblech gelocht, f. Kabell. ELB-L 30 DD


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einlegeblech gelocht, für Kabelleiter 300x3000 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Einlegeblech gelocht, für Kabelleiter 300x3000 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Artikel-Nr.:
     6013-90754103
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6103356
EAN/GTIN:
     4012196029198

Einlegeblech gelocht, f. Kabell. ELB-L 30 DD

Einlegeblech zum Einlegen in Kabelleitern.
Weitere Informationen:
Kabelleiterbreite:
300 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 102,87*
€ 130,93002*
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 103,16004*
€ 131,27004*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,27004*
€ 156,21135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,79002*
€ 154,45012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,58004*
€ 148,25025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,46004*
€ 144,53745
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,16004*
€ 122,76045
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 34,38668* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406907
ab € 0,28985*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.