Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Gerätekanal 3m DAU 220-78/3 P


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Alu-Gerätekanal 3m DAU 220-78/3 P
Artikel-Nr.:
     6013-90759910
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     DAU 220-78/3 P
EAN/GTIN:
     4013339351220
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal alu
brüstungskanal

Alu-Gerätekanal 3m DAU 220-78/3 P

Doppelzügiges Gerätekanalunterteil, mit zwei mittels Trennprofil mit Kabeldurchführöffnungen getrennten, gleich großen Leitungszügen, mit einem durchlaufenden Aufnahmeprofil im oberen und unteren Leitungszug für die Einbeziehung in den Potentialausgleich mittels Potentialausgleichsbrücke GPB 63-2, durchlaufende Kerben als Bohrhilfe im Kanalrücken zur Montage auf Wand oder /-konsole, formschlüssige Verbindung an den Kanalstoßstellen mit Kupplungsstiften GKGS 4, Gerätemontage im Leitungszug mit einrastbarer Gerätedose, für Einbauprogramme mit 80 mm Abdeckrahmen und 60 mm Befestigungsspur, Geräteeinbau ohne Lochblenden, einschließlich jeweils 8 Kabelhalteklammern GKF.
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Tiefe:
80 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
78 mm
Oberteilbreite 2:
78 mm
Symmetrisch:
ja
Bauform rechteckig:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
1
€ 195,00*
ab € 392,24004*
€ 475,51002*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 392,58*
€ 476,12001*
2
€ 5,95*
ab € 442,60251*
€ 534,27252*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 475,51002*
€ 565,85692
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 475,32003*
€ 565,63084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 452,53002*
€ 538,51072
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 435,65004*
€ 518,42355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 392,24004*
€ 466,76565
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 130,74668* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.