Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne RLU 85.600


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelrinne RLU 85.600
Kabelrinne RLU 85.600
Artikel-Nr.:
     6013-90950666
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RLU 85.600
EAN/GTIN:
     4013339233908
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn verzinkt

Kabelrinne RLU 85.600

Kabelrinne, nach DIN EN 61537, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, einschließlich einstückigem U-förmigen Stoßstellenverbinder RV 85... und anteilmäßigem Befestigungszubehör. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 85 x 600 mm Materialstärke : 1 mm Lieferlänge : 3000 mm Nutzbarer Querschnitt : 50800 mm² Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Breite:
600 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
50800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, kabelrinne niedax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 254,27001*
€ 306,62001*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 254,90562*
€ 307,17561*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 306,62001*
€ 364,87781
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 305,66001*
€ 363,73541
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 300,78*
€ 357,9282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 288,19002*
€ 342,94612
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 254,27001*
€ 302,58131
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 84,75667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.