Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannkabelrinne WRL 150.600/3 E3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weitspannkabelrinne WRL 150.600/3 E3
Weitspannkabelrinne WRL 150.600/3 E3
Artikel-Nr.:
     6013-90951755
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     WRL 150.600/3 E3
EAN/GTIN:
     4013339925728
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Weitspannkabelrinne

Weitspannkabelrinne WRL 150.600/3 E3

Weitspannkabelrinne, nach DIN EN 61537, mit durchgehend gelochten und gesickten Seitenholmen, sowie eingenietetem Boden mit versetzt angeordneter Perforation und gelochten Quersicken zur Stabilisierung und Trennstegbefestigung, einschließlich einer Stoßstellenleiste RSL... und anteilmäßigem Befestigungszubehör aus Edelstahl. Stoßstellenverbinder WSV 150.
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Breite:
600 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
77995 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 1.524,68001*
€ 1.735,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.523,40*
€ 1.736,88*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.735,89*
€ 2.065,7091
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.717,89*
€ 2.044,2891
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.628,80002*
€ 1.938,27202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.576,09002*
€ 1.875,54712
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.524,68001*
€ 1.814,36921
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 508,22667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.