Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AZ-Kleinkanal gelocht 50x100x3000, St, FTK AZK 100 SGR


Menge:  Meter  
Produktinformationen
AZ-Kleinkanal gelocht 50x100x3000, St, FTK AZK 100 SGR
Artikel-Nr.:
     6013-90955751
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6479294
EAN/GTIN:
     4012196870851
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo

AZ-Kleinkanal gelocht 50x100x3000, St, FTK AZK 100 SGR

AZ-Kleinkanal mit der Seitenhöhe 50 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 97,32* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 116,65*
€ 138,8135
pro Meter
ab 12 Meter
€ 115,62*
€ 137,5878
pro Meter
ab 30 Meter
€ 110,19*
€ 131,1261
pro Meter
ab 60 Meter
€ 105,73*
€ 125,8187
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 97,32*
€ 115,8108
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.