Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrinne 105x200x3000mm, CITO MTC 105.200 E4


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gitterrinne 105x200x3000mm, CITO MTC 105.200 E4
Gitterrinne 105x200x3000mm, CITO MTC 105.200 E4
Artikel-Nr.:
     6013-90968035
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     MTC 105.200 E4
EAN/GTIN:
     4013339714179
Suchbegriffe:
Gitterrinne
niedax gitterrinne edelstahl
gitterrinne edelstahl
gitterrinne niedax

Gitterrinne 105x200x3000mm, CITO MTC 105.200 E4

Gitterrinne nach DIN EN 61537, U-förmig, aus Stahldrähten, punktgeschweißt, zur Schnellbefestigung mit angeschweißten Stoßstellenverbindern in den Seiten und im Boden. VDE zertifiziert! MTC ... E4 auf Anfrage. Abmessungen (ca. Maße) Nennmaß H x B (innen) : 105 x 200 mm Längsdraht-Ø : 4,82 mm Bodenlängsdrahtabstand : 50 mm Querdraht-Ø : 4,82 mm Querdrahtabstand : 100 mm Lieferlänge L : 3000 mm Nutzbarer Querschnitt : 19972 mm² Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr.
Weitere Informationen:
Profilform:
U-Form
Breite:
200 mm
Höhe:
105 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
19972 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 L (1.4404)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,08*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 102,07*
€ 121,4633
pro Meter
ab 6 Meter
€ 101,40*
€ 120,666
pro Meter
ab 15 Meter
€ 99,22*
€ 118,0718
pro Meter
ab 30 Meter
€ 95,67*
€ 113,8473
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 84,08*
€ 100,0552
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.