Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigetrassenverkleidung 600x3000mm STVFA 600 S


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Steigetrassenverkleidung 600x3000mm STVFA 600 S
Steigetrassenverkleidung 600x3000mm STVFA 600 S
Artikel-Nr.:
     6013-90969854
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     STVFA 600 S
EAN/GTIN:
     4013339055289

Steigetrassenverkleidung 600x3000mm STVFA 600 S

Steigetrassenverkleidung, Komplettset, unmontiert, für freistehend montierte Steigetrassen, einschließlich bandverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Das Platzangebot unter der Verkleidung ist hinreichend bemessen, sodass Bügelschellen bis zu 3 Kabel problemlos an die Steigetrasse montiert werden können. Die Lieferung erfolgt aus transporttechnischen Gründen als Bausatz! Die Seitenteile werden bauseits mit dem Zubehör an die Steigetrasse montiert, nach Fertigstellung der Installation wird der Deckel mit den Deckelhaltefedern aufgerastet.
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
U-Profil
Höhe der Seitenwand:
263 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
3
€ 195,00*
ab € 316,90334*
€ 365,67334*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 69,00*
ab € 315,78*
€ 365,86*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 365,67334*
€ 435,15127
pro Meter
ab 6 Meter
€ 361,41334*
€ 430,08187
pro Meter
ab 15 Meter
€ 344,64334*
€ 410,12557
pro Meter
ab 30 Meter
€ 332,69334*
€ 395,90507
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 316,90334*
€ 377,11497
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 1.097,02002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.