Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil Aluminium BARdoli. Laminato 5m 62399595


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profil Aluminium BARdoli. Laminato 5m 62399595
Profil Aluminium BARdoli. Laminato 5m 62399595
Artikel-Nr.:
     6013-92357283
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399595
EAN/GTIN:
     4021553034652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
barthelme leuchtenprofil

Profil Aluminium BARdoli. Laminato 5m 62399595

Hochwertiges Aluminium Bodenprofil, eloxiert, optimal für die nahtlose Integration in Parkett- und Laminatböden, auch für Wandmontage bei Holzvertäfelungen geeignet, Abmessung (BxH): 30mmx8,9mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
5000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
8,9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399315
ab € 37,85*
Zubehör
Josef Barthelme
62399305
ab € 34,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.