Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 60x10 ZX359


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kupferschiene 60x10 ZX359
Kupferschiene 60x10 ZX359
Artikel-Nr.:
     6013-95151874
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX061359R9999
EAN/GTIN:
     4011617613596
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
abb kupferschiene

Kupferschiene 60x10 ZX359

Sammelschienen als Meterware unbearbeitet und blank, Abmessungen: 60 x 10 mm, mit einer Länge von 4000 mm, für einen Bemessungsstrom von 1250 A, 1-polig, Verpackungseinheit 1 Stück
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
1250 A
Ausführung:
flach
Länge:
4000 mm
Breite:
4000 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 775,27*
€ 884,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 772,57*
€ 885,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 775,02*
€ 885,64*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 831,71*
€ 949,62*
Frei Haus
ab € 1.069,85*
€ 1.244,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,50*
€ 1.052,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,04*
€ 1.042,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,97*
€ 971,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,37*
€ 944,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,27*
€ 922,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.