Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinnendeckel RD 150


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelrinnendeckel RD 150
Kabelrinnendeckel RD 150
Artikel-Nr.:
     6013-95966566
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RD 150
EAN/GTIN:
     4013339260409
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel

Kabelrinnendeckel RD 150

Deckel für Kabelrinne/-leiter, mit Stoßleiste zur Verminderung der Durchbiegung am Deckelstoß, Schutz gegen Eindringen von Schmutz sowie Erhöhung der Stabilität mit dem angrenzenden Deckel, ohne Drehriegelverschlüsse. Verwendbar für : Kabelrinnen Abmessungen (ca. Maß) B (innen) : 152 mm Lieferlänge L : 3000 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
152 mm
Materialstärke:
0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufliegend
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
1
€ 195,00*
ab € 48,70002*
€ 63,61002*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 48,75321*
€ 63,7332*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 50,51001*
€ 65,73*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,61002*
€ 75,69592
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,52002*
€ 75,58882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,81004*
€ 71,17395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,33002*
€ 69,41272
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,88002*
€ 68,87722
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,70002*
€ 57,95302
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 16,23334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.