Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne inkl.Verbinder RLU 60.400


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelrinne inkl.Verbinder RLU 60.400
Kabelrinne inkl.Verbinder RLU 60.400
Artikel-Nr.:
     6013-95966744
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RLU 60.400
EAN/GTIN:
     4013339220601
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelrinne niedax feuerverzinkt

Kabelrinne inkl.Verbinder RLU 60.400

Kabelrinne, nach DIN EN 61537, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, einschließlich einstückigem U-förmigen Stoßstellenverbinder RV 60... und anteilmäßigem Befestigungszubehör. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 400 mm Materialstärke : 1 mm Lieferlänge : 3000 mm Nutzbarer Querschnitt : 23800 mm² Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
23800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, kabelbahn
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 157,15002*
€ 192,53001*
Lager 6013
1
€ 195,00*
ab € 156,94002*
€ 194,25003*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,25003*
€ 231,15754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,91003*
€ 228,37294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 188,71002*
€ 224,56492
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,85003*
€ 217,59154
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 156,94002*
€ 186,75862
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 52,31334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.