Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne RS 60.600


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NIED Kabelrinne 60x600mm mit RS60.600 Verbinder
NIED Kabelrinne 60x600mm mit RS60.600 Verbinder
Artikel-Nr.:
     6013-95966763
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RS 60.600
EAN/GTIN:
     4013339223602
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelrinne niedax

Kabelrinne RS 60.600

Kabelrinne, schwer, nach DIN EN 61537, mit versetzt angeordneter Boden- und Seitenperforation für stufenlose Befestigung und Anbringung der Systembauteile und mit durchgehend mittiger Lochperforation zur Abhängung mit Gewindestäben M 10/..., einschließlich einstückigem U-förmigen Stoßstellenverbinder RV 60... und anteilmäßigem Befestigungszubehör. Zur Verwendung für Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) bitte Zusatzvorschriften beachten! Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
600 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
35800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 69,00*
ab € 151,31*
€ 181,19*
Lager 6013
1
pro Packung
€ 195,00*
ab € 149,65002*
€ 187,26003*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 187,26003*
€ 222,83944
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,64002*
€ 218,53162
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,60003*
€ 214,91404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,52004*
€ 208,86885
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,65002*
€ 178,08352
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 49,88334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.