Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtenzubehör
>
Leuchtenprofil
>
Artikel
Aluprofil 3m Soffitto 62399473
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6013-97168982
Hersteller:
Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
62399473
EAN/GTIN:
4021553022093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
barthelme leuchtenprofil
Aluprofil 3m Soffitto 62399473
Hochwertiges Aluminium Lichtvoutenprofil, eloxiert, Abmessungen (BxH): 30,00x28,40mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3000 mm
Breite:
28,4 mm
Höhe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Leuchten und Leuchmittel
>
Langfeld- und Exleuchten
>
Technische Leuchten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,15*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckung Kunststoff f.BARdolino 180Gr.3m 62399363
Josef Barthelme
62399363
ab € 23,04*
Zubehör
Abdeckung Kunststoff f.BARdolino Refl. 3m 62399353
Josef Barthelme
62399353
ab € 24,97*
Zubehör
Abdeckung Kunststoff natur 3m 62399373
Josef Barthelme
62399373
ab € 19,34*
Zubehör
Barthelme Abdeckung klar PMMA für versch. LED-Profile der BARdolino-Serie 3 m
Josef Barthelme
62399403
ab € 16,26*
Zubehör
Barthelme Abdeckung opalweiß PMMA passend für LED-Profile der BARdolino-Serie 3 m
Josef Barthelme
62399303
ab € 16,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen