Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Optische Untersuchung
>
Lupe
>
Leselupe
>
Artikel
ECOBRA Leseglas Serie MEGA, Ø 60 mm, Vergrößerung 6 x, anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RUMOLD & ECOBRA
Lager 609
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
609-82113
Hersteller:
Ecobra
Herst.-Nr.:
82113
EAN/GTIN:
4011123052209
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
ECOBRA Leseglas Serie MEGA, Ø 60 mm, Vergrößerung 6 x, anthrazit
Leseglas Serie MEGA
Moderne Ausführung mit ergonomisch gestaltetem Griff, asphärische, dadurch randscharfe Acryl-Leichtlinse Ø 60 mm, bikonvex, Vergrößerung 6 x, einzeln im Karton
Artikeldetails:
Moderne Ausführung mit ergonomisch gestaltetem Griff
Asphärische Acryl-Leichtlinse Ø 60 mm, bikonvex
Vergrößerung 6 x
Farbe: anthrazit
... >
Lager 609
>
ECOBRA Optik
>
Lesegläser
Weitere Suchbegriffe:
Leselupe
,
Lupe
,
Lupen
,
Vergrößerungsglas
,
lupe 6fach
,
lupe
,
ecobra lupe
,
Vergrößerungsgläser
,
Handlupen
,
Arbeitslupen
,
Lesegläser
,
Grifflupen
,
Stiellupen
,
Leselupen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 13,64*
€ 20,43*
Lager 609
4 Tage
20
€ 4,95*
ab € 21,92*
€ 21,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 609
Versand:
Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 609
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ECOBRA Leseglas Serie CLASSIC VISION, Ø 65 / 16 mm, Vergrößerung 2 x / 4 x
Ecobra
810265
ab € 4,90*
Ähnlich
ECOBRA Leseglas Serie CLASSIC VISION, Ø 77 / 22 mm, Vergrößerung 2 x / 4 x
Ecobra
810275
ab € 6,87*
Ähnlich
ECOBRA Leseglas Serie CLASSIC VISION, Ø 90 / 23,5 mm, Vergrößerung 2 x / 4 x
Ecobra
810290
ab € 8,64*
Ähnlich
ECOBRA Leseglas Serie MEGA, Ø 60 mm, Vergrößerung 6 x, weiß
Ecobra
82112
ab € 13,73*
Ähnlich
ECOBRA Leseglas Serie SPORT in Form eines Tennisschlägers, Ø 50 / 15 mm, Vergrößerung 2,5 x / 5 x
Ecobra
810150
ab € 4,93*
Ähnlich
ECOBRA Leseglas Serie SPORT in Form eines Tennisschlägers, Ø 65 / 15 mm, Vergrößerung 2 x / 5 x
Ecobra
810165
ab € 5,88*
Ähnlich
ECOBRA Leseglas Serie SPORT in Form eines Tennisschlägers, Ø 75 / 20 mm, Vergrößerung 2 x / 5 x
Ecobra
810175
ab € 8,10*
Ähnlich
ECOBRA Leseglas Serie VISION, Linse Ø 100 mm, Vergrößerung 2 x
Ecobra
810100
ab € 3,93*
Ähnlich
ECOBRA Leseglas Serie VISION, Linse Ø 50 mm, Vergrößerung 3 x
Ecobra
810050
ab € 2,60*
Ähnlich
ECOBRA Leseglas Serie VISION, Linse Ø 65 mm, Vergrößerung 3 x
Ecobra
810065
ab € 3,17*
Ähnlich
ECOBRA Leseglas Serie VISION, Linse Ø 75 mm, Vergrößerung 2 x
Ecobra
810075
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen