Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Aluminium-Griffleistenlineal, Art. 935, mit 2 Facetten, Länge 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - RUMOLD Aluminium-Griffleistenlineal, Art. 935, mit 2 Facetten, Länge 50 cm
Normalansicht - RUMOLD Aluminium-Griffleistenlineal, Art. 935, mit 2 Facetten, Länge 50 cm
RUMOLD Aluminium-Griffleistenlineal 50 cm Art. 935, Gesamtansicht (Beispielabbildung)
Artikel-Nr.:
     609-935050
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     935050
EAN/GTIN:
     4012108213806
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal

RUMOLD Aluminium-Griffleistenlineal, Art. 935, mit 2 Facetten, Länge 50 cm

Griffleistenlineal aus Aluminium, Art. 935, mit durchgehender Griffleiste und zwei Facetten. Mit mm-Teilung in schwarz und halb-mm-Teilung in rot, im Kunststoffetui mit Eurolochanhänger.
Länge 50 cm

Artikeldetails:

  • Griffleistenlineal aus Aluminium
  • mit durchgehender Griffleiste
  • und zwei Facetten
  • Mit mm-Teilung in schwarz
  • und halb-mm-Teilung in rot
  • im Kunststoffetui mit Eurolochanhänger
  • Länge 50 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürolineal, Flachlineal, Schullineal, Griffleisten-Lineal, Griffleistenlineal, flachlineal alu, flachlineal 50 cm, flachlineal, rumold maßstab, rumold Maßstäbe, kontrollmaßstab, Kontrollmaßstäbe, Lineale, Maßstabslineale, Zeichenlineale, Präzisions-Lineale, Präzisionslineale, bürolineale, Büro-Lineale, Normallineale, Technikerlineale, Techniker-Lineale, Werkstattlineale, flachlineale, Zeichen-lineale, Zeichenzubehöre, Bürobedarf, Schulbedarf, Zeichenbedarf, Grafikbedarf, Griffleisten-Lineale, Griffleistenlineale, Alu-Lineale, Alulineale, Alu Lineale, Aluminium-Lineale, Aluminiumlineale, Arbeitsmaßstab, Arbeitsmaßstäbe, Leichtmetallmaßstab, Leichtmetallmaßstäbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
935030
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.