Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlasttisch 1500 mm, 2500 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schwerlasttisch 1500 mm, 2500 kg
Schwerlasttisch 1500 mm, 2500 kg
Artikel-Nr.:
     610-WA.03.15SLT0.6
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.03.15SLT0.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwerlasttisch
schwerlasttisch
Schwerlasttisch bis 2500 kg Tragkraft Abmaße: B/T/H 1500 x 750 x 969 mm

Die "schweren Jungs" sind in der Länge von 1000, 1500, und 2000 mm und einer Gesamttragfähigkeit von 2500 kg lieferbar.

Beschreibung: WA.03.15SLT0.6

  • Schwerlasttisch 1500 mm
  • Breite: 1500 mm
  • Tiefe: 750 mm
  • Füße: stabiles U-Profil 80 x 80 x 3 mm
  • Gesamttragfähigkeit 2500 Kg
  • 1 Buche-Multiplexplatte, 50 mm stark
  • komplett verschweißt
  • Gestellhöhe 919 mm

Breite (mm): 1500
Tiefe (mm): 750
Höhe (mm): 969

Weitere Suchbegriffe: WA.03.15SLT0.6, Werkbank, Wachter, Serie 1500, Arbeitsplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.289,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1.289,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.490,87*
€ 1.774,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.484,83*
€ 1.766,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.418,67*
€ 1.688,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.367,93*
€ 1.627,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.289,17*
€ 1.534,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.