| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.0310G Herst.-Nr.: WA.0310G EAN/GTIN: 4050558000300 |
| |
|
| | |
| Transportwagen mit drei Ablageflächenmit Stahlgestell
Für Werkstatt und all Ihre sonstigen Transportaufgaben bieten wir spezielle Problemlösungen. Nach unserem Motto "Aus der Praxis für die Praxis" werden alle Artikel ständig überprüft und - wenn nötig verbessert - das gibt Ihnen die Sicherheit, das optimale Produkt zu bekommen. EBINGER - Transportwagen - Stabil, sicher und langlebig. Schonen Sie Ihre Gesundheit und arbeiten effektiver mit Transportgeräten von Wachter. Beschreibung: - Artikel-Nr. WA.0310G
- Transportwagen mit drei Ablageflächen
- mit Stahlgestell
- pulverbeschichtet
- in Silbergrau (ähnl. RAL 7001)
- Kunststoffbeschichtete Platten in Lichtgrau (ähnl. RAL 7035)
- 4 Lenkrollen
- gegen Aufpreis 2 Rollen mit Totalsperre
Maße: Länge 880 mm (ohne Griff 785 mm) x Breite 545 mm x Höhe 920 mm Höhe bis obere Platte 820 mm Höhe bis untere Platte 240 mm Abstand zwischen den Platten 230 mm Plattenborde 15 mm Gewicht: 34,0 kg Tragkraft: 150 kg 4 Lenkrollen 125 mm gegen Aufpreis 2 Rollen mit Totalsperre |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 399,26* | € 471,10* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 414,94* | € 488,72* | | | | Lager 610 | 17 Tage | | | | | pro Paket | € 12,50* | ab € 450,79* | € 530,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 450,79* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|