| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 610-WA.0332G Herst.-Nr.: WA.0332G EAN/GTIN: 4050558000096 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Transportwagen mit zwei Ablageflächenmit Stahlgestell
Für Werkstatt und all Ihre sonstigen Transportaufgaben bieten wir spezielle Problemlösungen. Nach unserem Motto "Aus der Praxis für die Praxis" werden alle Artikel ständig überprüft und - wenn nötig verbessert - das gibt Ihnen die Sicherheit, das optimale Produkt zu bekommen. EBINGER - Transportwagen - Stabil, sicher und langlebig. Schonen Sie Ihre Gesundheit und arbeiten effektiver mit Transportgeräten von Wachter. Beschreibung: - Artikel-Nr. WA.0332G
- Transportwagen mit zwei Ablageflächen
- mit Stahlgestell
- pulverbeschichtet
- in Silbergrau (ähnl. RAL 7001)
- Kunststoffbeschichtete Platten in Lichtgrau (ähnl. RAL 7035)
- 4 Lenkrollen
- gegen Aufpreis 2 Rollen mit Totalsperre
Maße: Länge 680 mm x Breite 380 mm x Höhe 590 mm Höhe bis obere Platte 750 mm Höhe bis untere Platte 230 mm Gewicht: 16,0 kg Tragkraft: 200 kg 4 Lenkrollen 125 mm gegen Aufpreis 2 Rollen mit Totalsperre |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 171,34* | € 209,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 610 | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 12,50* | ab € 197,21* | € 240,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 610 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 610 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 610 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 8,90* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | € 12,50* | ![](/p.gif) | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|