Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Kastenwerkbank mit 3 Schubladen und Fachboden


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mobile Kastenwerkbank mit 3 Schubladen und Fachboden
Mobile Kastenwerkbank mit 3 Schubladen und Fachboden
Mobile Kastenwerkbank mit 3 Schubladen und Fachboden
Mobile Kastenwerkbank mit 3 Schubladen und Fachboden
Mobile Kastenwerkbank mit 3 Schubladen und Fachboden
Mobile Kastenwerkbank mit 3 Schubladen und Fachboden
Artikel-Nr.:
     610-WA.04.12.14
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.04.12.14
EAN/GTIN:
     4050413100251
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
kastenwerkbank bedrunka
kastenwerkbank
Mobile Kastenwerkbank T736 R18-24 Mobile Qualität zum günstigen Preis Made in Germany

Ausführung: WA.04.12.14

  • Gehäuse links: 3 Schubladen Serie 500 mit BLH 200 mm
  • Gehäuse rechts: 1 Flügeltüre 600 mm hoch + 1 Fachboden
  • Schubladen-Nutzfläche 450 x 600 mm
  • Schubladen mit 100% Vollauszug bis 100 kg belastbar
  • Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln
  • Gehäusenutzhöhe 600 mm
  • 4 Lenkrollen Durchm.˜ 125, 2 davon feststellbar
  • Werkbankplatte Buche multiplex 25mm
  • Arbeitshöhe 935 mm
  • Tragkraft gesamt 400 kg

Technische Details:

Gesamt-Gewicht: ca.140 kg
Breite (mm): 1250
Tiefe (mm): 750
Höhe (mm): 935

Tragkraft pro Schublade: 100 kg (bei gleich verteilter Last)

Auszug: 100% Vollauszug

Weitere Suchbegriffe: WA.04.12.14, 04.12.14, Mobile Werkbank, Schubladenschrank, Mobiler Arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.049,81*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1.049,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.218,36*
€ 1.449,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.161,99*
€ 1.382,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.117,15*
€ 1.329,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.049,81*
€ 1.249,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.