| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 610-WA.052000122 Herst.-Nr.: WA.052000122 EAN/GTIN: 4031022009227 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Regalkasten RK 500/186 Unsere "Regalkästen der Serie RK" sind besonders gut geeignet zur Lagerung von Kleinteilen. Durch die einsetzbaren Trennwände (Zubehör) vermeiden Sie lästiges Suchen der einzelnen Teile und arbeiten somit schneller und effektiver. Die Regalkästen sind aus Polystyrol und daher sehr stabil. Erhältlich in den Farben Blau, Rot, Gelb, Grün, Grau Beschreibung: - Regalkasten aus Polystyrol
- Artikel Nr. WA.052000122
- Serie RK 500/186
- durch Trennwände unterteilbar in sechs Felder
- Farbe: je nach Auswahl
- Trennwände und Auszugssperre als Zubehör erhältlich
Maße außen: - Länge 500 mm
- Breite 186 mm
- Höhe 83 mm
Maße innen: - Länge 444 mm
- Breite 166 mm
- Höhe 79 mm
VE = 8 Stück Farbauswahl: WA.052000122 Farbe blau WA.052000121 Farbe rot WA.052000123 Farbe grün WA.052000124 Farbe gelb WA.052000125 Farbe grau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |