| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.054000122 Herst.-Nr.: WA.054000122 EAN/GTIN: 4031022010230 |
| |
|
| | |
| Regalkasten RK 400/152 Regalkästen der Serie RK" sind besonders gut geeignet zur Lagerung von Kleinteilen. Durch die einsetzbaren Trennwände (Zubehör) vermeiden Sie lästiges Suchen der einzelnen Teile und arbeiten somit schneller und effektiver. Die Regalkästen sind aus Polystyrol und daher sehr stabil. Erhältlich in den Farben Blau, Rot, Gelb, Grün, Grau Beschreibung: - Regalkasten aus Polystyrol
- Artikel Nr. WA.054000122
- Serie RK 400/152
- durch Trennwände unterteilbar in sechs Felder
- Farbe nach Auswahl
- Trennwände und Auszugssperre als Zubehör erhältlich
Maße außen: - Länge 400 mm
- Breite 152 mm
- Höhe 83 mm
Maße innen: - Länge 344 mm
- Breite 129 mm
- Höhe 79 mm
VE = 10 Stück Farbauswahl: WA.054000122 Farbe blau WA.054000121 Farbe rot WA.054000123 Farbe grün WA.054000124 Farbe gelb WA.054000125 Farbe grau |
| | |
| | | |
| | | |
| |