| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.058000122 Herst.-Nr.: WA.058000122 EAN/GTIN: 4031022012272 |
| |
|
| | |
| Regalkasten RK 500/93 Regalkästen der Serie RK" sind besonders gut geeignet zur Lagerung von Kleinteilen. Durch die einsetzbaren Trennwände (Zubehör) vermeiden Sie lästiges Suchen der einzelnen Teile und arbeiten somit schneller und effektiver. Die Regalkästen sind aus Polystyrol und daher sehr stabil. Erhältlich in den Farben Blau, Rot, Gelb, Grün, Grau Beschreibung: - Regalkasten aus Polystyrol
- Artikel Nr. WA.058000122
- Serie RK 500/93
- durch Trennwände unterteilbar in sechs Felder
- Farbe nach Auswahl
- Trennwände und Auszugssperre als Zubehör erhältlich
Maße außen: - Länge 500 mm
- Breite 93 mm
- Höhe 83 mm
Maße innen: - Länge 444 mm
- Breite 70 mm
- Höhe 79 mm
VE = 16 Stück Farbauswahl: WA.058000122 Farbe blau WA.058000121 Farbe rot WA.058000123 Farbe grün WA.058000124 Farbe gelb WA.058000125 Farbe grau |
| | |
| | | |
| | | |
| |